品番 : EA829EG-5B
品名 : M 5 x0.5 ハンドタップ3本組(HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | <セット内容> | 3本組 呼び:M5×0.5(先) 呼び:M5×0.5(中) 呼び:M5×0.5(仕上) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 52mm | ■巾 | 4.5mm |
| 材質 | HSS | 組合せ | 先:喰付9P 中:喰付5P 仕上げ:喰付1.5P |
| 下穴径 | 4.2mm(参考) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 細目ねじ | |||
| JISⅡ級 | |||
| 追加説明 |
●タップの下穴はサイズの80% (例)M4→3.2㎜ M6→4.8㎜ |
|---|
| カタログ価格 |
4,680 円(税抜)/ 5,148 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 16:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0905ページ | ||||
