品番 : EA829EG-3B
品名 : M 3 x0.35 ハンドタップ3本組(HSS)
仕様
<セット内容> | 3本組 | ||
---|---|---|---|
呼び:M3×0.35(先) | |||
呼び:M3×0.35(中) | |||
呼び:M3×0.35(仕上) | |||
材質 | HSS | 全長 | 46mm |
(■)幅 | 3.2mm | 組合せ | 先:喰付9P 中:喰付5P 仕上げ:喰付1.5P |
対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | 下穴径 | 2.5mm(参考) |
JISⅡ級 | |||
並目ねじ |
追加説明 |
●タップの下穴はサイズの80% (例)M4→3.2㎜ M6→4.8㎜ |
---|
カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/07 10:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0937ページ |