詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829DS-51

品名 : No.6-5/8" スパイラルタップセット(UNC・UNF/HSSE/中

仕様

メーカー イシハシ精工 サイズ UNC:No.6×32、No.10×24、1/4”×20、5/16”×18、3/8”×16、1/2”×13、5/8”×11
UNF:No.6×40、No.10×32、1/4”×28、5/16”×24、3/8”×24、1/2”×20、5/8”×18
(各サイズ(UNC・UNF)1本入)
入数 14本 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
総重量 514g 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
通り穴・止まり穴両用
ホモ処理(表面処理)
喰付2.5P
スチールケース入
追加説明
カタログ価格

42,300 円(税抜)/ 46,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:46現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0908ページ
バリエーション一覧
EA829DV-51 No.6-5/8" タップセット(UNC・UNF/HSS/中)
EA829DS-51 No.6-5/8" スパイラルタップセット(UNC・UNF/HSSE/中
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top