品番 : EA829DV-51
品名 : No.6-5/8" タップセット(UNC・UNF/HSS/中)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | サイズ | UNC:No.6×32、No.10×24、1/4”×20、5/16”×18、3/8”×16、1/2”×13、5/8”×11 UNF:No.6×40、No.10×32、1/4”×28、5/16”×24、3/8”×24、1/2”×20、5/8”×18 (各サイズ(UNC・UNF)1本入) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 14本 | 材質 | HSS(ハイス) |
| 総重量 | 514g | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 通り穴用 | |||
| 中タップ(喰付5P) | |||
| スチールケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,400 円(税抜)/ 41,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0909ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829DV-51 No.6-5/8" タップセット(UNC・UNF/HSS/中) |
| EA829DS-51 No.6-5/8" スパイラルタップセット(UNC・UNF/HSSE/中 |
ウェブカタログ画像
拡大
