品番 : EA829DS-56
品名 : 1/8"x40-5/8"x11 スパイラルタップセット(ウィット/HSSE)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | サイズ | W1/8-40、W3/16-24、W1/4-20、W5/16-18、W3/8-16、W1/2-12、W5/8-11 (各サイズ2本入) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 14本 | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 総重量 | 510g | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 |
| 通り穴・止まり穴両用 | |||
| ホモ処理(表面処理) | |||
| 喰付2.5P | |||
| スチールケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,900 円(税抜)/ 46,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0908ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829DV-56 1/8"x40-5/8"x11 タップセット(ウィット/SKS2) |
| EA829DS-56 1/8"x40-5/8"x11 スパイラルタップセット(ウィット/HSSE) |
ウェブカタログ画像
拡大
