品番 : EA829DV-56
品名 : 1/8"x40-5/8"x11 タップセット(ウィット/SKS2)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | サイズ | W1/8-40、W3/16-24、W1/4-20、W5/16-18、W3/8-16、W1/2-12、W5/8-11 (中・上タップ各サイズ1本入) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 14本 | 材質 | SKS_2 |
| 総重量 | 510g | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 通り穴用 | |||
| 中タップ:喰付5P 上タップ:喰付1.5P |
|||
| スチールケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,400 円(税抜)/ 27,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0909ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829DV-56 1/8"x40-5/8"x11 タップセット(ウィット/SKS2) |
| EA829DS-56 1/8"x40-5/8"x11 スパイラルタップセット(ウィット/HSSE) |
ウェブカタログ画像
拡大
