品番 : EA829ED-3
品名 : M 3x0.5 タップ(六角軸/HSS)
鉄や非鉄金属に適しています
仕様
| 材質 | HSS | 六角シャンク | 1/4” |
|---|---|---|---|
| サイズ×ピッチ | M3×0.5 | 全長 | 36.5mm |
| 対応被削材 | 鉄、非鉄金属 | 刃長(mm) | 10 |
| 鉄や非鉄のネジ切りに適しています。 | |||
| シャンクは電動ドライバーにつけて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
●重量…16g(2007/03/29) |
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0907ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829ED-3 M 3x0.5 タップ(六角軸/HSS) |
| EA829ED-6 M 6x1.0 タップ(六角軸/HSS) |

