詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829ED-6

品名 : M 6x1.0 タップ(六角軸/HSS)

鉄や非鉄金属に適しています

仕様

材質 HSS 六角シャンク 1/4”
サイズ×ピッチ M6×1.0 全長 41.5mm
対応被削材 鉄、非鉄金属 刃長(mm) 16
鉄や非鉄のネジ切りに適しています。
シャンクは電動ドライバーにつけて使用できます。
追加説明 ●重量…19g(2007/03/29)
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 09:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0907ページ

代替品

EA829CA-6
  • 品番

    EA829CA-6

  • コメント

    先端の形状が違います。

バリエーション一覧
EA829ED-3 M 3x0.5 タップ(六角軸/HSS)
EA829ED-6 M 6x1.0 タップ(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top