詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829EJ-4

品名 : 1/2"x13 ハンドタップ(中/UNC/HSS)

仕様

メーカー イシハシ精工 呼び 1/2”×13
全長 85mm ■巾 7mm
材質 HSS 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
UNC(アメリカねじ並目)
JISⅡ級
中タップ(喰付5P)
高速度工具鋼(HSS)は、クロムを多く添加しており、より高い回転数でも切削熱の高温下における硬さや耐軟化性を向上させた鋼の一種です。もちろん切削性にも優れています。
追加説明
カタログ価格

3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 05:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0905ページ
バリエーション一覧
EA829EJ-0.4 No 4 x40 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
EA829EJ-0.5 No 5 x40 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
EA829EJ-0.6 No 6 x32 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
EA829EJ-1 No10 x24 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
EA829EJ-1.2 No12 x24 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
EA829EJ-2 1/4"x20 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
EA829EJ-2.5 5/16"x18 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
EA829EJ-3 3/8"x16 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
EA829EJ-3.5 7/16"x14 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
EA829EJ-4 1/2"x13 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
EA829EJ-4.5 9/16"x12 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
EA829EJ-6 3/4"x10 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
EA829EJ-7 7/8"x 9 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
EA829EJ-8 1" x 8 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:85mm   l:42mm\nd:9mm    K:7mm\nKl:10mm
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top