品番 : EA829EJ-4.5
品名 : 9/16"x12 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
仕様
呼び | 9/16”×12 | 全長(mm) | 90 |
---|---|---|---|
■巾 | 8mm | 材質 | HSS |
入数 | 1本 | ||
JISⅡ級 | |||
喰付5P | |||
UNC(アメリカねじ並目) | |||
対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 17:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0938ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA824EJ-3