品番 : EA829EJ-0.8
品名 : No 8 x32 ハンドタップ(中/UNC/HSS)
仕様
呼び | No.8×32 | 全長(mm) | 52 |
---|---|---|---|
■巾 | 4mm | 材質 | HSS |
入数 | 1本 | ||
JISⅡ級 | |||
喰付5P | |||
UNC(アメリカねじ並目) | |||
対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 14:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0956ページ |
拡大
※画像はEA824EJ-3