品番 : EA829EK-3
品名 : 3/8"x16 ハンドタップ(UNC/HSS)
仕様
| 材質 | HSS | ||
|---|---|---|---|
| JISⅡ級 | |||
| UNC(アメリカねじ並目) | |||
| 喰い付山数 | 1.5P(上) | 呼び | UNC3/8”×16 |
| 全長 | 75mm | (■)幅 | 5.5mm |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/11/05 06:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
