品番 : EA829EK-5
品名 : 5/8"x11 ハンドタップ(UNC/HSS)
仕様
| 材質 | HSS | ||
|---|---|---|---|
| JISⅡ級 | |||
| UNC(アメリカねじ並目) | |||
| 喰い付山数 | 1.5P(上) | 呼び | UNC5/8”×11 |
| 全長 | 95mm | (■)幅 | 9mm |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,020 円(税抜)/ 6,622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/01 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0905ページ | ||||
