品番 : EA829EP-4
品名 : 1/2"x20 ハンドタップ(中/UNF/HSS)
仕様
呼び | 1/2”×20 | 全長(mm) | 85 |
---|---|---|---|
■巾 | 7mm | 材質 | SKH |
入数 | 1本 | ||
JISⅡ級 | |||
喰付5P | |||
UNF(アメリカねじ細目) | |||
対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 13:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0956ページ |
拡大
※画像はEA829EP-3