品番 : EA829EP-6
品名 : 3/4"x16 ハンドタップ(中/UNF/HSS)
仕様
| 呼び | 3/4”×16 | 全長(mm) | 105 |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 11mm | 材質 | SKH |
| 入数 | 1本 | ||
| JISⅡ級 | |||
| 喰付5P | |||
| UNF(アメリカねじ細目) | |||
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,390 円(税抜)/ 9,229 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/17 04:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0940ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA829EP-3
