品番 : EA829ER-12
品名 : M12x1.75 スパイラルタップ(HSSE)
仕様
| 呼び | M12×1.75 | 全長(mm) | 82 |
|---|---|---|---|
| 喰付 | 2.5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| ■巾(mm) | 6.5 | ■長(mm) | 9 |
| 溝数 | 3 | ねじ長(mm) | 29 |
| 精度 | H2 | 被削材 | 構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△ |
| 推奨被削材の内容 | ◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。 |
||
| 止まり穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/01 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0909ページ | ||||
