品番 : EA829ER-4
品名 : M 4x 0.7 スパイラルタップ(HSSE)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | M4×0.7 |
|---|---|---|---|
| 精度 | H2(標準) | 全長 | 52mm |
| ねじ長 | 13mm | ■巾 | 4mm |
| ■長 | 7mm | 溝数 | 3 |
| 喰付 | 2.5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 |
| オーバーサイズ | |||
| 切屑の排出方向が後方 | |||
| 通り穴・止まり穴両用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/02 00:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0909ページ | ||||
