品番 : EA829ES-12
品名 : M12x1.75+0.04 スパイラルタップ(HSSE)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | M12×1.75 |
|---|---|---|---|
| 精度 | +0.04 | 全長 | 82mm |
| ねじ長 | 29mm | ■巾 | 6.5mm |
| ■長 | 9mm | 溝数 | 3 |
| 喰付 | 2.5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 |
| オーバーサイズ | |||
| 切屑の排出方向が後方 | |||
| 通り穴・止まり穴両用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です
