詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829ES-8

品名 : M 8x1.25+0.04 スパイラルタップ(HSSE)

仕様

メーカー イシハシ精工 呼び M8×1.25
精度 +0.04 全長 70mm
ねじ長 22mm ■巾 5.9mm
■長 5mm 溝数 3
喰付 2.5P 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
表面処理 酸化処理(ホモ処理) 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
オーバーサイズ
切屑の排出方向が後方
通り穴・止まり穴両用
追加説明
カタログ価格

2,110 (税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/02 11:59現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA829ES-3 M 3x 0.5+0.04 スパイラルタップ(HSSE)
EA829ES-4 M 4x 0.7+0.04 スパイラルタップ(HSSE)
EA829ES-5 M 5x 0.8+0.04 スパイラルタップ(HSSE)
EA829ES-6 M 6x 1.0+0.04 スパイラルタップ(HSSE)
EA829ES-8 M 8x1.25+0.04 スパイラルタップ(HSSE)
EA829ES-10 M10x 1.5+0.04 スパイラルタップ(HSSE)
EA829ES-12 M12x1.75+0.04 スパイラルタップ(HSSE)
ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です
  • L:70mm   l:22mm\nd:6.2mm    Ln:30mm\nDn:5.9mm   K:5mm\nKl:8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top