品番 : EA829EV-10
品名 : M10x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | M10×1.5 |
|---|---|---|---|
| 精度 | H3(標準) | 全長 | 75mm |
| ねじ長 | 24mm | ■巾 | 5.5mm |
| ■長 | 8mm | 溝数 | 3 |
| 喰付 | 5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 |
| 通り穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0908ページ | ||||
