詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829EV-3

品名 : M 3x 0.5 ポイントタップ(HSSE)

仕様

呼び M3×0.5 全長(mm) 46
喰付 5P 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
■巾(mm) 3.2 ■長(mm) 6
溝数 3 ねじ長(mm) 18
精度 H2 被削材 構造用鋼SS400:◎
低炭素鋼S15C:◎
高炭素鋼S55C:△
合金鋼SCM:〇
ダクタイル錆鉄FCD:△
アルミニウム合金AL:△
銅合金Cu:△
推奨被削材の内容 ◎:最適
〇:適
△:可
タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
通り穴用
追加説明
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/20 20:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0944ページ
バリエーション一覧
EA829EV-3 M 3x 0.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829EV-4 M 4x 0.7 ポイントタップ(HSSE)
EA829EV-5 M 5x 0.8 ポイントタップ(HSSE)
EA829EV-6 M 6x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829EV-8 M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829EV-10 M10x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829EV-12 M12x1.75 ポイントタップ(HSSE)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top