詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HA-12B

品名 : M 12x1.75/ 5P ハンドタップ(HSS)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 HT STD
呼び M12×1.75 精度 OH2
喰付 5P 全長 82mm
ねじ長 29mm 首下長 48mm
シャンク径 8.5mm ■長 9㎜
■巾 6.5㎜ 溝数 4
突き出しセンタ なし 被削材 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質 HSS(ハイス) 重量 40g
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
止り穴・通り穴用
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

2,740 (税抜)/ 3,014 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/16 02:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0900ページ
バリエーション一覧
EA829HA-3A M 3x0.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3B M 3x0.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-3C M 3x0.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-4A M 4x0.7 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-4B M 4x0.7 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-4C M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5A M 5x0.8 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5B M 5x0.8 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-5C M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-6A M 6x1.0 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-6B M 6x1.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-6C M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8A M 8x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8B M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-8C M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10A M 10x1.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10B M 10x1.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-10C M 10x1.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12A M 12x1.75/ 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12B M 12x1.75/ 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-12C M 12x1.75/1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14A M 14x2.0 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14B M 14x2.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-14C M 14x2.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16B M 16x2.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-16C M 16x2.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18B M 18x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-18C M 18x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20A M 20x2.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20B M 20x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-20C M 20x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22A M 22x2.5 / 9P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22B M 22x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-22C M 22x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-24B M 24x3.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
EA829HA-24C M 24x3.0 /1.5P ハンドタップ(HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top