品番 : EA829HA-6B
品名 : M 6x1.0 / 5P ハンドタップ(HSS)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M6×1 | 精度 | OH2 |
| 喰付 | 5P | 全長 | 62mm |
| ねじ長 | 19㎜ | 首下長 | 29mm |
| シャンク径 | 6mm | ■長 | 7mm |
| ■巾 | 4.5mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | あり | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 重量 | 12g |
| 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 | |||
| 止り穴・通り穴用 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/16 02:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0900ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタありです