品番 : EA829HM-13C
品名 : 1・3/8"x12/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
---|---|---|---|
呼び | 1・3/8”×12 | 全長(mm) | 110 |
■巾 | 21mm | 喰付 | 1.5P |
シャンク径(mm) | 26 | ねじ長(mm) | 39 |
溝数 | 4 | 材質 | HSS(ハイス) |
対応被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,400 円(税抜)/ 48,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 17:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0951ページ |
拡大
画像はEA829HM-7Cです。