詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HM-14C

品名 : 1・1/2"x12/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 HT STD
呼び 1・1/2”×12 全長(mm) 115
■巾 23mm 喰付 1.5P
シャンク径(mm) 30 ねじ長(mm) 39
溝数 4 材質 HSS(ハイス)
対応被削材 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
追加説明
カタログ価格

60,000 (税抜)/ 66,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/08 07:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0934ページ
バリエーション一覧
EA829HM-0B No 0x80/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-0C No 0x80/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-0.1B No 1x72/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-0.1C No 1x72/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-0.2B No 2x64/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-0.2C No 2x64/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-0.3B No 3x56/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-0.3C No 3x56/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-0.4B No 4x48/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-0.4C No 4x48/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-0.5B No 5x44/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-0.5C No 5x44/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-0.6B No 6x40/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-0.6C No 6x40/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-0.8B No 8x36/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-0.8C No 8x36/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-1B No 10x32/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-1C No 10x32/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-1.2B No 12x28/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-1.2C No 12x28/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-2B 1/4"x 28/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-2C 1/4"x 28/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-2.5B 5/16"x 24/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-2.5C 5/16"x 24/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-3B 3/8"x 24/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-3C 3/8"x 24/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-3.5B 7/16"x 20/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-3.5C 7/16"x 20/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-4B 1/2"x 20/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-4C 1/2"x 20/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-4.5B 9/16"x 18/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-4.5C 9/16"x 18/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-5B 5/8"x 18/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-5C 5/8"x 18/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-6B 3/4"x 16/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-6C 3/4"x 16/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-7B 7/8"x 14/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-7C 7/8"x 14/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-8B 1" x12/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-8C 1" x12/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-11B 1・1/8"x12/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-11C 1・1/8"x12/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-12B 1・1/4"x12/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-12C 1・1/4"x12/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-13B 1・3/8"x12/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-13C 1・3/8"x12/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-14B 1・1/2"x12/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)
EA829HM-14C 1・1/2"x12/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA829HM-7Cです。
  • 画像はEA829HM-7Cです。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top