品番 : EA829JA-103
品名 : M3x0.50 ハンドタップ(CO-HSS/中)
仕様
| 呼び | M3×0.5 | 全長 | 40mm |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 2.7mm | 材質 | Co-HSS |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 中タップ(喰付4-5P) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/01 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0905ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-202 : M3 / 80mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JA-108です。
