品番 : EA829JA-106
品名 : M6x1.00 ハンドタップ(CO-HSS/中)
仕様
| 呼び | M6×1.0 | 全長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 4.9mm | 材質 | Co-HSS |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 中タップ(喰付4-5P) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/14 21:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0905ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-205 : M5-M8 /110mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JA-108です。
