品番 : EA829AX-205
品名 : M5-M 8/110mm タップレンチ用エクステンションバー
仕様
全長 | 110mm | 呼び | M5~M8 |
---|---|---|---|
適合シャンク径 | 4.9mm | ||
タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/21 17:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0362ページ |
拡大
画像はEA829AX-206です。