品番 : EA829AX-204
品名 : M4 / 95mm タップレンチ用エクステンションバー
仕様
全長 | 95mm | 呼び | M4 |
---|---|---|---|
適合シャンク径 | 3.4mm | ||
タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/16 13:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0362ページ |
拡大
画像はEA829AX-206です。