詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829AX-211

品名 : M22-M24/174mm タップレンチ用エクステンションバー

仕様

全長 174mm 呼び M22~M24
先端■巾 14.5mm シャンク部■巾 14.5mm
タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。
<注意事項>
他メーカーのタップには装着できない可能性があるため
事前にタップ側のシャンク四角部の幅をご確認ください。
追加説明
カタログ価格

3,880 (税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/25 01:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0350ページ
バリエーション一覧
EA829AX-202 M3 / 80mm タップレンチ用エクステンションバー
EA829AX-204 M4 / 95mm タップレンチ用エクステンションバー
EA829AX-205 M5-M8 /110mm タップレンチ用エクステンションバー
EA829AX-206 M9-M10/115mm タップレンチ用エクステンションバー
EA829AX-207 M12 /125mm タップレンチ用エクステンションバー
EA829AX-208 M14-M16/135mm タップレンチ用エクステンションバー
EA829AX-209 M18 /150mm タップレンチ用エクステンションバー
EA829AX-210 M20 /155mm タップレンチ用エクステンションバー
EA829AX-211 M22-M24/174mm タップレンチ用エクステンションバー
ウェブカタログ画像
画像はEA829AX-206です。
  • 画像はEA829AX-206です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top