詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JA-12

品名 : M12x1.75 ハンドタップ3本組(Co-HSS)

仕様

<セット内容> 3本組
先:喰付 6-8P
中:喰付 4-5P
上:喰付 2-3P
呼び M12×1.75 全長 75mm
■巾 7.0mm 材質 Co-HSS(コバルトハイス)
ステンレス鋼にも使用できます。
対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
追加説明
カタログ価格

6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 09:20現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0905ページ
バリエーション一覧
EA829JA-3 M 3x0.50 ハンドタップ3本組(Co-HSS)
EA829JA-4 M 4x0.70 ハンドタップ3本組(Co-HSS)
EA829JA-5 M 5x0.80 ハンドタップ3本組(Co-HSS)
EA829JA-6 M 6x1.00 ハンドタップ3本組(Co-HSS)
EA829JA-8 M 8x1.25 ハンドタップ3本組(Co-HSS)
EA829JA-10 M10x1.50 ハンドタップ3本組(Co-HSS)
EA829JA-12 M12x1.75 ハンドタップ3本組(Co-HSS)
EA829JA-14 M14x2.00 ハンドタップ3本組(Co-HSS)
EA829JA-16 M16x2.00 ハンドタップ3本組(Co-HSS)
EA829JA-18 M18x2.50 ハンドタップ3本組(Co-HSS)
EA829JA-20 M20x2.50 ハンドタップ3本組(Co-HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top