品番 : EA829JA-4
品名 : M 4x0.70 ハンドタップ3本組(Co-HSS)
仕様
| <セット内容> | 3本組 | ||
|---|---|---|---|
| 先:喰付 6-8P | |||
| 中:喰付 4-5P | |||
| 上:喰付 2-3P | |||
| 呼び | M4×0.7 | 全長 | 45mm |
| ■巾 | 3.4mm | 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) |
| ステンレス鋼にも使用できます。 | |||
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0905ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-204 : M4 / 95mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
