品番 : EA829JA-218
品名 : M18x2.50 ハンドタップ(CO-HSS/仕上)
仕様
| 呼び | M18×2.5 | 全長 | 95mm |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 11.0mm | 材質 | Co-HSS |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 仕上タップ(喰付2-3P) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/02 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0905ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-209 : M18 /150mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
