詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JA-206

品名 : M6x1.00 ハンドタップ(CO-HSS/仕上)

仕様

呼び M6×1.0 全長 50mm
■巾 4.9mm 材質 Co-HSS
対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
仕上タップ(喰付2-3P)
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/02 00:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0905ページ
バリエーション一覧
EA829JA-203 M3x0.50 ハンドタップ(CO-HSS/仕上)
EA829JA-204 M4x0.70 ハンドタップ(CO-HSS/仕上)
EA829JA-205 M5x0.80 ハンドタップ(CO-HSS/仕上)
EA829JA-206 M6x1.00 ハンドタップ(CO-HSS/仕上)
EA829JA-208 M8x1.25 ハンドタップ(CO-HSS/仕上)
EA829JA-210 M10x1.50 ハンドタップ(CO-HSS/仕上)
EA829JA-212 M12x1.75 ハンドタップ(CO-HSS/仕上)
EA829JA-214 M14x2.00 ハンドタップ(CO-HSS/仕上)
EA829JA-216 M16x2.00 ハンドタップ(CO-HSS/仕上)
EA829JA-218 M18x2.50 ハンドタップ(CO-HSS/仕上)
EA829JA-220 M20x2.50 ハンドタップ(CO-HSS/仕上)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top