品番 : EA829JB-10
品名 : M10x1.50 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
仕様
<セット内容> | 3本組 | ||
---|---|---|---|
先:喰付6-8P | |||
中:喰付4-5P | |||
仕上:喰付2-3P | |||
呼び | M10×1.5 | 全長 | 70mm |
■巾 | 5.5mm | 材質 | HSS(ハイス) |
左ねじ用 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/14 15:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0940ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA829AX-206 : M9-M10/115mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829JB-6です。