品番 : EA829JB-20
品名 : M20x2.50 ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS)
仕様
| <セット内容> | 3本組 | ||
|---|---|---|---|
| 先:喰付6-8P | |||
| 中:喰付4-5P | |||
| 仕上:喰付2-3P | |||
| 呼び | M20×2.5 | 全長 | 95mm |
| ■巾 | 12.0mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 左ねじ用 | |||
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/11/05 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0940ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-210 : M20 /155mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JB-6です。
