品番 : EA829JB-220
品名 : M20x2.50 ハンドタップ(左ねじ用/HSS/仕上)
仕様
呼び | M20×2.5 | 全長 | 95mm |
---|---|---|---|
■巾 | 12.0mm | 材質 | HSS(ハイス) |
仕上タップ(喰付2-3P) | |||
左ねじ用 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/09/08 12:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0940ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA829AX-210 : M20 /155mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829JB-206です。