品番 : EA829JB-204
品名 : M 4x0.70 ハンドタップ(左ねじ用/HSS/仕上)
仕様
| 呼び | M4×0.7 | 全長 | 45mm |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 3.4mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 仕上タップ(喰付2-3P) | |||
| 左ねじ用 | |||
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/01/01 09:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0903ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-204 : M4 / 95mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JB-206です。
