詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JD-16

品名 : 3/4"x14 パイプタップ(PF/HSS/先)

仕様

対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック 呼び G3/4”×14
仕様 先タップ(喰付5-6P) 全長 90mm
■巾 16.0mm 材質 HSS(ハイス)
ねじ山 55° 規格 DIN5157
管用平行ねじ(G)用
通り穴および止まり穴の加工に対応
追加説明
カタログ価格

4,230 (税抜)/ 4,653 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/16 03:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0906ページ
バリエーション一覧
EA829JD-11 1/8"x28 パイプタップ(PF/HSS/先)
EA829JD-12 1/4"x19 パイプタップ(PF/HSS/先)
EA829JD-13 3/8"x19 パイプタップ(PF/HSS/先)
EA829JD-14 1/2"x14 パイプタップ(PF/HSS/先)
EA829JD-15 5/8"x14 パイプタップ(PF/HSS/先)
EA829JD-16 3/4"x14 パイプタップ(PF/HSS/先)
EA829JD-18 1 "x11 パイプタップ(PF/HSS/先)
EA829JD-19 1・1/4"x11 パイプタップ(PF/HSS/先)
EA829JD-20 1・1/2"x11 パイプタップ(PF/HSS/先)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:G3/4”×14  L1:90mm  L2:22mm\nφd2:20mm  ■:16mm  
  • ※本商品はハンドタップです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top