品番 : EA829JD-20
品名 : 1・1/2"x11 パイプタップ(PF/HSS/先)
仕様
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | 呼び | G1・1/2”×11 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 先タップ(喰付5-6P) | 全長 | 140mm |
| ■巾 | 29.0mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ山 | 55° | 規格 | DIN5157 |
| 管用平行ねじ(G)用 | |||
| 通り穴および止まり穴の加工に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
