品番 : EA829JF-0.6
品名 : Nr. 6x40 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
仕様
<セット内容> | 2本組 | ||
---|---|---|---|
中:喰付4-5P | |||
仕上:喰付2-3P | |||
呼び | No.6×40 | 全長 | 40mm |
■巾 | 3.4mm | 材質 | HSS(ハイス) |
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
アメリカねじ細目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/18 12:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0956ページ |
拡大
画像はEA829JF-2です。