品番 : EA829JF-2
品名 : 1/4"x28 ハンドタップ2本組(HSS/UNF)
仕様
| 入組数 | 2 | <セット内容> | 先:喰付4-5P 仕上:喰付2-3P |
|---|---|---|---|
| 呼び | 1/4”×28 | 全長 | 50mm |
| ■巾 | 4.9mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| アメリカねじ細目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/22 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0904ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-205 : M5-M8 /110mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
