品番 : EA829JF-235
品名 : 7/16"x20 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
仕様
| 呼び | 7/16”×20 | 全長 | 63mm |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 6.2mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 仕上タップ(喰付2-3P) | |||
| アメリカねじ細目 | |||
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 00:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0904ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JF-220です。
