品番 : EA829JF-208
品名 : No. 8x36 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
仕様
| 呼び | No.8×36 | 全長 | 40mm |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 3.4mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 仕上タップ(喰付2-3P) | |||
| アメリカねじ細目 | |||
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/29 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0904ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-204 : M4 / 95mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JF-220です。
