詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JG-12

品名 : M12x1.75/ 25mm 丸ダイス(並目/HSS)

仕様

呼び M12×1.75 材質 HSS
ダイス外径 25mm
並目
対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
追加説明
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/01 22:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0913ページ
バリエーション一覧
EA829JG-1 M3-M12 丸ダイスセット(並目/HSS)
EA829JG-3 M 3x 0.5/ 25mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JG-4 M 4x 0.7/ 25mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JG-5 M 5x 0.8/ 25mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JG-6 M 6x 1.0/ 25mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JG-8 M 8x1.25/ 25mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JG-10 M10x 1.5/ 25mm 丸ダイス(並目/HSS)
EA829JG-12 M12x1.75/ 25mm 丸ダイス(並目/HSS)
ウェブカタログ画像
画像はEA829JG-10です。
  • 画像はEA829JG-10です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top