品番 : EA829JG-4
品名 : M 4x 0.7/ 25mm 丸ダイス(並目/HSS)
仕様
| 呼び | M4×0.70 | 材質 | HSS |
|---|---|---|---|
| ダイス外径 | 25mm | ||
| 並目 | |||
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/24 09:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0913ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JG-10です。
