詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JP-3

品名 : 3/8"x19 六角ダイス(PF/HSS)

仕様

材質 HSS-G 呼び G3/8”×19
対辺(mm) 41
管用平行ねじ
対応被削材 一般、800N/m㎡までの非研磨材、非合金、低合金鋼
追加説明
カタログ価格

6,730 (税抜)/ 7,403 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/01/01 08:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0912ページ
バリエーション一覧
EA829JP-1 1/8"x28 六角ダイス(PF/HSS)
EA829JP-2 1/4"x19 六角ダイス(PF/HSS)
EA829JP-3 3/8"x19 六角ダイス(PF/HSS)
EA829JP-4 1/2"x14 六角ダイス(PF/HSS)
EA829JP-5 5/8"x14 六角ダイス(PF/HSS)
EA829JP-6 3/4"x14 六角ダイス(PF/HSS)
EA829JP-7 7/8"x14 六角ダイス(PF/HSS)
EA829JP-8 1"x11 六角ダイス(PF/HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top