品番 : EA829JP-5
品名 : 5/8"x14 六角ダイス(PF/HSS)
仕様
| 材質 | HSS-G | 呼び | G5/8”×14 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 50 | ||
| 管用平行ねじ | |||
| 対応被削材 | 一般、800N/m㎡までの非研磨材、非合金、低合金鋼 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/04 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829JP-3です。
