詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JV-501

品名 : M3-12/7本組 スパイラルタップセット(Co-HSS)

仕様

サイズ M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 材質 HSSE (Co5)
■巾 M3:2.7mm、M4:3.4mm、M5:4.9mm、M6:4.9mm、M8:6.2mm、M10:8.0mm、M12:7.0mm 喰付 2.5P
ねじれ角 40° 対応被削材 スチール、鋳鉄、アルミ合金、銅合金、熱可塑性樹脂
入数 7本
止まり穴用
メトリックISOねじ(DIN 13)の切削用
一般的な構造用鋼、低炭素鋼、アルミ合金の汎用加工向け
ABS樹脂ケース入り
追加説明
カタログ価格

29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 04:13現在)

商品入数 1 販売単位 SET
バリエーション一覧
EA829JV-501 M3-12/7本組 スパイラルタップセット(Co-HSS)
EA829JV-502 M3-12/14本組 スパイラルタップ・ドリルセット(Co-HSS)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top