品番 : EA829JV-502
品名 : M3-12/14本組 スパイラルタップ・ドリルセット(Co-HSS)
仕様
| タップサイズ | M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 | ドリルサイズ | φ2.5 ・ 3.3 ・ 4.2 ・ 5.0 ・ 6.8 ・ 8.5 ・ 10.2mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タップ:HSSE (Co5) ドリル:HSS-G |
対応被削材 | スチール、鋳鉄、アルミ合金、銅合金、熱可塑性樹脂 |
| 入数 | 14本 | ||
| 止まり穴用 | |||
| メトリックISOねじ(DIN 13)の切削用 | |||
| 一般的な構造用鋼、低炭素鋼、アルミ合金の汎用加工向け | |||
| ABS樹脂ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,100 円(税抜)/ 35,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829JV-501 M3-12/7本組 スパイラルタップセット(Co-HSS) |
| EA829JV-502 M3-12/14本組 スパイラルタップ・ドリルセット(Co-HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
